Planlicht - halo susp. centrale 'Z' di/id noir 760mm LED LO 4000K 48W 2960lm DALI CRI90 - R48Z076-9005E2940L3S

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2960 lm
puissance du système - 48 W
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - noir
diamètre externe - 760 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02817042516
Réf. Fournisseur
R48Z076-9005E2940L3S
Marque
Planlicht
flux lumineux utile:
2960 lm
puissance du système:
48 W
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
diamètre externe:
760 mm
pays de fabrication:
AUTRICHE
Un produit Planlicht
Découvrez toute la gamme Planlicht


