Planlicht - halo susp. di/id argent 1360mm LED LO 3000K 86.9W 7928lm DALI CRI90 - R48H136-9006E2930L3S

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 6144 lm
puissance du système - 91 W
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - argent
largeur d'encastrement - 1360 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02817042693
Réf. Fournisseur
R48H136-9006E2930L3S
Marque
Planlicht
flux lumineux utile:
6144 lm
puissance du système:
91 W
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
argent
largeur d'encastrement:
1360 mm
nombre de pôles:
13
pays de fabrication:
AUTRICHE
Les Atouts de l'article:
Anneau lumineux LED de grande qualité avec boîtier de luminaire au design minimaliste, en tôle d’acier soudée sans soudure apparente avec surface thermolaquée en argent ’RAL9006’, structure fine mate, pour montage en suspension, pour éclairage direct/indirect, comparable 1:1. Installation par 3 filins de suspension 1500 mm avec fixation-tendeur rapide et gabarit de forage, avec réglage de la longueur. Raccordement électrique par 5 pôles utilisés et patère de plafond, 270x40 mm (DMxH). Positionnement de la patère au choix, centré ou latéral. Diffuseurs direct et indirect en PMMA satiné pour un éclairage homogène, de 7 mm de haut pour la diffusion latérale. Luminaire équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 67 lm par W et une flux lumineux sortant de Convertisseur DALI pour gradation inclus, Nombre d''adresses DALI : 2, Evaluation de l''éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 19, luminaire de poste de travail compatible écran selon DIN EN 12464-1 (luminosité à 65° <= 3000 cd/m²), Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Indice de protection IP40, classe de protection I, Groupe de risque RG = 0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE]. option de commutateur : C, Dimensions DMxH : 1360x062 mm, largeur de la section 54 mm. Poids : 18.0 kg
Quelques mots du fabricant :
Planlicht illumine vos vies depuis 40 ans. L'Architechture depuis 1986
Un produit Planlicht
Découvrez toute la gamme Planlicht


