Planlicht - halo suspension blanc 1040mm LED LO 4000K 35W 2640lm DALI CRI90 - R48H104-9016C1940L3S

PLANLICHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2640 lm

  • puissance du système - 35 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • finition du paralume - blanc

  • hauteur/profondeur - 1040 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

halo

EAN

Réf. Sonepar

02817043266

Réf. Fournisseur

R48H104-9016C1940L3S

Marque

Planlicht

flux lumineux utile:

2640 lm

puissance du système:

35 W

température de couleur:

4000...4000 K

finition du paralume:

blanc

hauteur/profondeur:

1040 mm

halo suspension blanc 1040mmLED LO 4000K 35W 2640lm DALI CRI90

Les Atouts de l'article:

Anneau lumineux LED de grande qualité avec boîtier de luminaire au design minimaliste, en tôle d’acier soudée sans soudure apparente avec surface thermolaquée en blanc ’RAL9016’, structure fine mate, pour montage en suspension, pour éclairage direct. Installation par 3 filins de suspension 1500 mm avec fixation-tendeur rapide et gabarit de forage, avec réglage de la longueur. Raccordement électrique par 5 pôles utilisés et patère de plafond, 270x40 mm (DMxH). Positionnement de la patère au choix, centré ou latéral. Diffuseuren PMMA satiné pour un éclairage homogène, de 7 mm de haut pour la diffusion latérale. Luminaire équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 75 lm par W et une flux lumineux sortant de Convertisseur DALI pour gradation inclus, Nombre d''adresses DALI : 1, Evaluation de l''éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 22, Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Indice de protection IP20, classe de protection I, Groupe de risque RG = 0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE]. option de commutateur : C, Dimensions DMxH : 1040x055 mm, largeur de la section 54 mm. Poids : 14.0 kg