Planlicht - halo suspension blanc 1360mm LED LO 4000K 46W 4032lm CRI90 - R48H136-9016C1940L1S

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4032 lm
puissance du système - 46 W
température de couleur - 4000...4000 K
finition du paralume - blanc
largeur d'encastrement - 1360 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02817042650
Réf. Fournisseur
R48H136-9016C1940L1S
Marque
Planlicht
flux lumineux utile:
4032 lm
puissance du système:
46 W
température de couleur:
4000...4000 K
finition du paralume:
blanc
largeur d'encastrement:
1360 mm
pays de fabrication:
AUTRICHE
Un produit Planlicht
Découvrez toute la gamme Planlicht


