Planlicht - halo suspension noir 760mm LED HO 4000K 40W 2464lm DALI CRI90 - R48H076-9005C1940H3S

PLANLICHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2464 lm

  • puissance du système - 40 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • hauteur/profondeur - 760 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02817044006

Réf. Fournisseur

R48H076-9005C1940H3S

Marque

Planlicht

flux lumineux utile:

2464 lm

puissance du système:

40 W

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

hauteur/profondeur:

760 mm

pays de fabrication:

AUTRICHE

halo suspension noir 760mmLED HO 4000K 40W 2464lm DALI CRI90

Un produit Planlicht

Découvrez toute la gamme Planlicht