Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Planlicht - leda S encastré blanc 210mm LED 4000K 11-29W 1542/2113/2919/3902lm 80° CRI90 - 761-0004-V3

PLANLICHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9005833100942

Réf. Sonepar

02817076221

Réf. Fournisseur

761-0004-V3

Marque

Planlicht

leda S encastré blanc 210mmLED 4000K 11-29W 1542/2113/2919/3902lm 80° CRI90

Les Atouts de l'article:

Rond LED luminaire encastré en blanc constitué de plastique, température de couleur 4000 K, indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, angle de rayonnement 80° avec indice de protection IP54 - uniquement pour l'intérieur ! Classe de protection III (sans convertisseur). Émission lumineuse à travers un diffuseur microprismatique, spécifications électriques de la LED : courant 250mA/350mA/500mA/700mA, tension directe 33,4-40,8 V. En fonction de l'alimentation en courant, flux lumineux de 1542/2113/2919/3902 lm à 11/16/23/29 W. Taux d'éblouissement après classification selon DIN EN 12464-1. 2021-11 avec UGR <25, tolérance de couleur MacAdam 3, durée de vie nominale d'au moins 60 000 h conformément au règlement (UE) n° 1194/2012. Luminaire sans convertisseur/convertisseur à commander séparément. Dimensions DMxH : 210x89 mm, Découpe DMxH : 175-200x100 mm, poids : 0,3 kg

Quelques mots du fabricant :

Planlicht illumine vos vies depuis 40 ans. L'Architechture depuis 1986

Un produit Planlicht

Découvrez toute la gamme Planlicht