Planlicht - lili encastre noir 0440mm LED LO 3000K 15W 1132lm - F50E044-9005C1830L1M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02817025507
Réf. Fournisseur
F50E044-9005C1830L1M
Marque
Planlicht
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
lili encastré noir 0440mmLED LO 3000K 15W 1132lm
Les Atouts de l'article:
Luminaire LED de grande qualité avec boîtier de luminaire rond au design plat avec collerette ronde élégante en coloris noir ’RAL9005’, structure fine mate, en aluminium extrudé avec surface thermolaquée, pour montage encastré, et pour éclairage direct. Installation par avec plaques de montage spéciales pour faciliter l’encastrement. . Diffuseur en PMMA microprismatique pour une luminance réduite (LRA). Raccordement électrique par 3 pôles, Luminaire équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 75 lm par W et une flux lumineux sortant de 1132 lm lm pour 15 W, en température de couleur 3000 K. Convertisseur inclus, Évaluation intégrée de l’éblouissement (UGR) < 19, Indice de rendu des couleurs (IRC) > 80, tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Groupe de risque RG0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE], classe énergétique (EEI) A++ - A. Indice de protection IP20, classe de protection I. Dimensions DMxH : 0440x100 mm, Découpe DMxH : 430x115 mm. Poids : 4,8 kg
Les Atouts de l'article:
Luminaire LED de grande qualité avec boîtier de luminaire rond au design plat avec collerette ronde élégante en coloris noir ’RAL9005’, structure fine mate, en aluminium extrudé avec surface thermolaquée, pour montage encastré, et pour éclairage direct. Installation par avec plaques de montage spéciales pour faciliter l’encastrement. . Diffuseur en PMMA microprismatique pour une luminance réduite (LRA). Raccordement électrique par 3 pôles, Luminaire équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 75 lm par W et une flux lumineux sortant de 1132 lm lm pour 15 W, en température de couleur 3000 K. Convertisseur inclus, Évaluation intégrée de l’éblouissement (UGR) < 19, Indice de rendu des couleurs (IRC) > 80, tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Groupe de risque RG0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE], classe énergétique (EEI) A++ - A. Indice de protection IP20, classe de protection I. Dimensions DMxH : 0440x100 mm, Découpe DMxH : 430x115 mm. Poids : 4,8 kg


