Planlicht - lilibet en saillie di/id noir sat. 420mm LED HO 3000K 22W 2626lm CRI90 - F52A042-9005C2930H3S

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2626 lm
puissance du système - 22 W
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - noir
hauteur/profondeur - 420 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02817055168
Réf. Fournisseur
F52A042-9005C2930H3S
Marque
Planlicht
flux lumineux utile:
2626 lm
puissance du système:
22 W
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
hauteur/profondeur:
420 mm
pays de fabrication:
AUTRICHE
Un produit Planlicht
Découvrez toute la gamme Planlicht


