Planlicht - lilibet suspension di/id noir sat. 620mm LED HO 4000K 59W 7696lm CRI90 - F52H062-9005C2940H3S

PLANLICHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 7696 lm

  • puissance du système - 59 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • hauteur/profondeur - 620 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02817055199

Réf. Fournisseur

F52H062-9005C2940H3S

Marque

Planlicht

flux lumineux utile:

7696 lm

puissance du système:

59 W

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

hauteur/profondeur:

620 mm

pays de fabrication:

AUTRICHE

lilibet suspension di/id noir sat. 620mmLED HO 4000K 59W 7696lm CRI90

Un produit Planlicht

Découvrez toute la gamme Planlicht