Planlicht - meteor flip encastré blanc 180mm LED HO 3500K 32W 4051lm 26° CRI90 - S03E180-WSWSC1935H12

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3712 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9005833002611
Réf. Sonepar
02817327607
Réf. Fournisseur
S03E180-WSWSC1935H12
Marque
Planlicht
flux lumineux utile:
3712 lm
température de couleur:
3500...3500 K
Les Atouts de l'article:
Projecteur encastré Led en aluminium moulé sous pression thermolaqué en revêtu par poudre blanc RAL9016, structure fine mate, en température de couleur 3500 K. Led technologie innovante avec un flux lumineux sortant de 4051 lm pour 32 W. Réflecteur à facettes en aluminium, avec verre de protection. Caractéristique de rayonnement : un faisceau ’medium’ en 26°. Remplacement du réflecteur sans outil grâce à la fermeture à baïonnette. Projecteur orientable sur 359°, tête de projecteur pivotante sur 90° et extractible. Refroidissement passif par dissipateur en profilé d’aluminium extrudé. Projecteur complet incluant réflecteur et convertisseur inclus. Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, Evaluation de l'éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 22, indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, indice de protection IP20, classe de protection I, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE]. source lumineuse remplaçable par un professionnel autorisé, dispositif de commande remplaçable par un professionnel autorisé, En option : Grille nid d´abeille. Dimensions : DM : 0180 mm, Découpe DMxH : 170x180 mm, Poids : 1,3 kg
Quelques mots du fabricant :
Planlicht illumine vos vies depuis 40 ans. L'Architechture depuis 1986
Un produit Planlicht
Découvrez toute la gamme Planlicht


