Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Planlicht - meteor rail 3-phases noir 172mm LED VO 3000K 40W 5191lm 60° - S03S172-SWSWC1830V16

PLANLICHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02817078231

Réf. Fournisseur

S03S172-SWSWC1830V16

Marque

Planlicht

meteor rail 3-phases noir 172mmLED VO 3000K 40W 5191lm 60°

Les Atouts de l'article:

Projecteur LED pour montage apparent sur rail 3 phases, en aluminium moulé sous pression thermolaqué en revêtu par poudre RAL9005 noir fine matte, structure fine mate, optimisé pour l’éclairage d’espaces de vente et d’exposition. Led technologie innovante avec un flux lumineux sortant de 5191 lm pour 40 W, en température de couleur 3000 K. Réflecteur en aluminium à facettes ou lamelles longitudinales. Caractéristique de 60. Tête de réflecteur pivotante sur 270°. Remplacement du réflecteur sans outil grâce à la fermeture à baïonnette. Tête de projecteur en aluminium, séparée thermiquement et orientable sur 355°. Refroidissement passif à l’aide d'un radiateur en profilé d’aluminium extrudé anodisé. Projecteur complet incluant réflecteur et avec adaptateur universel 3 Phases noir. Non adapté au montage mural. Convertisseur inclus. Indice de rendu des couleurs (IRC) > 80, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE], groupe de risque RG selon norme IEC 62471. Indice de protection IP20, classe de protection I. En option : Grille nid d´abeille. Dimensions : LxlxH : 119x117x226 mmDMxH : 0172x226 mm, Poids : 1,4 kg

Quelques mots du fabricant :

Planlicht illumine vos vies depuis 40 ans. L'Architechture depuis 1986

Un produit Planlicht

Découvrez toute la gamme Planlicht