Planlicht - mizar encastré frame argent 138mm LED HO 3000K 23W 2770lm 60° CRI80 - S34E138-SISIP1830H16

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2631 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02817304185
Réf. Fournisseur
S34E138-SISIP1830H16
Marque
Planlicht
flux lumineux utile:
2631 lm
température de couleur:
3000...3000 K
mizar encastré frame argent 138mmLED HO 3000K 23W 2770lm 60° CRI80
Les Atouts de l'article:
Projecteur encastré fixe LED en aluminium moulé sous pression thermolaqué en revêtu par poudre argent fine matte. LED technologie innovante avec un flux lumineux sortant de 2770 lm pour 23 W, en température de couleur 3000 K. Réflecteur à facettes en aluminium, avec verre de protection. Système optique en retrait pour optimiser l’anti-éblouissement. Caractéristique de rayonnement : un faisceau ’wide flood’ en 60°. Projecteur complet incluant réflecteur et convertisseur inclus. Indice de rendu des couleurs (IRC) > 80, Évaluation intégrée de l’éblouissement (UGR) < 22. Durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE]. Indice de protection IP44, classe de protection I, Le bouclage sur demande, source lumineuse remplaçable par le fabricant, dispositif de commande remplaçable par un professionnel autorisé, Dimensions : DMxH : 138x105 mm, Découpe DMxH : 125x120 mm, Poids : 0,8 kg
Quelques mots du fabricant :
Planlicht illumine vos vies depuis 40 ans. L'Architechture depuis 1986
Les Atouts de l'article:
Projecteur encastré fixe LED en aluminium moulé sous pression thermolaqué en revêtu par poudre argent fine matte. LED technologie innovante avec un flux lumineux sortant de 2770 lm pour 23 W, en température de couleur 3000 K. Réflecteur à facettes en aluminium, avec verre de protection. Système optique en retrait pour optimiser l’anti-éblouissement. Caractéristique de rayonnement : un faisceau ’wide flood’ en 60°. Projecteur complet incluant réflecteur et convertisseur inclus. Indice de rendu des couleurs (IRC) > 80, Évaluation intégrée de l’éblouissement (UGR) < 22. Durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE]. Indice de protection IP44, classe de protection I, Le bouclage sur demande, source lumineuse remplaçable par le fabricant, dispositif de commande remplaçable par un professionnel autorisé, Dimensions : DMxH : 138x105 mm, Découpe DMxH : 125x120 mm, Poids : 0,8 kg
Quelques mots du fabricant :
Planlicht illumine vos vies depuis 40 ans. L'Architechture depuis 1986
Un produit Planlicht
Découvrez toute la gamme Planlicht


