Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Planlicht - mizar encastré frame argent 138mm LED HO 4000K 23W 2785lm 20° CRI80 - S34E138-SISIP1840H12

PLANLICHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9005833041757

Réf. Sonepar

02817304175

Réf. Fournisseur

S34E138-SISIP1840H12

Marque

Planlicht

température de couleur:

4000...4000 K

mizar encastré frame argent 138mmLED HO 4000K 23W 2785lm 20° CRI80

Les Atouts de l'article:

Projecteur encastré fixe LED en aluminium moulé sous pression thermolaqué en revêtu par poudre argent fine matte. LED technologie innovante avec un flux lumineux sortant de 2785 lm pour 23 W, en température de couleur 4000 K. Réflecteur à facettes en aluminium, avec verre de protection. Système optique en retrait pour optimiser l’anti-éblouissement. Caractéristique de rayonnement : un faisceau ’spot’ en 20°. Projecteur complet incluant réflecteur et convertisseur inclus. Indice de rendu des couleurs (IRC) > 80, Évaluation intégrée de l’éblouissement (UGR) < 16. Durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE]. Indice de protection IP44, classe de protection I, Le bouclage sur demande, source lumineuse remplaçable par le fabricant, dispositif de commande remplaçable par un professionnel autorisé, Dimensions : DMxH : 138x105 mm, Découpe DMxH : 125x120 mm, Poids : 0,8 kg

Quelques mots du fabricant :

Planlicht illumine vos vies depuis 40 ans. L'Architechture depuis 1986

Un produit Planlicht

Découvrez toute la gamme Planlicht