Planlicht - mizar encastré frame argent 138mm LED MO 3000K 19.5W 2329lm 60° CRI90 - S34E138-SISIP1930M16

PLANLICHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1955 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • pays de fabrication - AUTRICHE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02817342767

Réf. Fournisseur

S34E138-SISIP1930M16

Marque

Planlicht

flux lumineux utile:

1955 lm

température de couleur:

3000...3000 K

pays de fabrication:

AUTRICHE

mizar encastré frame argent 138mmLED MO 3000K 19.5W 2329lm 60° CRI90

Un produit Planlicht

Découvrez toute la gamme Planlicht