Planlicht - mizar encastré frame blanc 138mm LED HO 3000K 23W 2705lm 40° CRI80 - S34E138-WSWSP1830H14

PLANLICHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2470 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9005833041849

Réf. Sonepar

02817304184

Réf. Fournisseur

S34E138-WSWSP1830H14

Marque

Planlicht

flux lumineux utile:

2470 lm

température de couleur:

3000...3000 K

mizar encastré frame blanc 138mmLED HO 3000K 23W 2705lm 40° CRI80

Les Atouts de l'article:

Projecteur encastré fixe LED en aluminium moulé sous pression thermolaqué en revêtu par poudre blanc fine matte. LED technologie innovante avec un flux lumineux sortant de 2705 lm pour 23 W, en température de couleur 3000 K. Réflecteur à facettes en aluminium, avec verre de protection. Système optique en retrait pour optimiser l’anti-éblouissement. Caractéristique de rayonnement : un faisceau ’flood’ en 40°. Projecteur complet incluant réflecteur et convertisseur inclus. Indice de rendu des couleurs (IRC) > 80, Évaluation intégrée de l’éblouissement (UGR) < 22. Durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE]. Indice de protection IP44, classe de protection I, Le bouclage sur demande, source lumineuse remplaçable par le fabricant, dispositif de commande remplaçable par un professionnel autorisé, Dimensions : DMxH : 138x105 mm, Découpe DMxH : 125x120 mm, Poids : 0,8 kg