Planlicht - mizar encastré frame noir 138mm LED HO 2700K 23W 2239lm 60° CRI90 - S34E138-SWSWP1927H36

PLANLICHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2142 lm

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • flux lumineux - 2187...2187 lm

  • pays de fabrication - AUTRICHE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02817343458

Réf. Fournisseur

S34E138-SWSWP1927H36

Marque

Planlicht

flux lumineux utile:

2142 lm

température de couleur:

2700...2700 K

couleur du boîtier/corps:

noir

flux lumineux:

2187...2187 lm

pays de fabrication:

AUTRICHE

mizar encastré frame noir 138mmLED HO 2700K 23W 2239lm 60° CRI90

Un produit Planlicht

Découvrez toute la gamme Planlicht