Planlicht - mizar encastré frame noir 138mm LED HO 4000K 23W 2822lm 40° CRI80 - S34E138-SWSWP1840H14

PLANLICHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2620 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • flux lumineux - 2661...2661 lm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02817306599

Réf. Fournisseur

S34E138-SWSWP1840H14

Marque

Planlicht

flux lumineux utile:

2620 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

flux lumineux:

2661...2661 lm

mizar encastré frame noir 138mmLED HO 4000K 23W 2822lm 40° CRI80

Les Atouts de l'article:

Projecteur encastré fixe LED en aluminium moulé sous pression thermolaqué en revêtu par poudre noir fine matte. LED technologie innovante avec un flux lumineux sortant de 2822 lm pour 23 W, en température de couleur 4000 K. Réflecteur à facettes en aluminium, avec verre de protection. Système optique en retrait pour optimiser l’anti-éblouissement. Caractéristique de rayonnement : un faisceau ’flood’ en 40°. Projecteur complet incluant réflecteur et convertisseur inclus. Indice de rendu des couleurs (IRC) > 80, Évaluation intégrée de l’éblouissement (UGR) < 22. Durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE]. Indice de protection IP44, classe de protection I, Le bouclage sur demande, source lumineuse remplaçable par le fabricant, dispositif de commande remplaçable par un professionnel autorisé, Dimensions : DMxH : 138x105 mm, Découpe DMxH : 125x120 mm, Poids : 0,8 kg