Planlicht - mizar encastré frame noir 138mm LED VO 4000K 35W 4200lm 60° CRI90 - S34E138-SWSWP1940V36

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3432 lm
couleur du boîtier/corps - noir
pays de fabrication - AUTRICHE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02817344228
Réf. Fournisseur
S34E138-SWSWP1940V36
Marque
Planlicht
flux lumineux utile:
3432 lm
couleur du boîtier/corps:
noir
pays de fabrication:
AUTRICHE
mizar encastré frame noir 138mmLED VO 4000K 35W 4200lm 60° CRI90
Un produit Planlicht
Découvrez toute la gamme Planlicht


