Planlicht - mizar M encastré frame argent 165mm LED HO 4000K 30W 4057lm 60° CRI80 - S34E165-SISIP1840H16

PLANLICHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3992 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9005833042570

Réf. Sonepar

02817304257

Réf. Fournisseur

S34E165-SISIP1840H16

Marque

Planlicht

flux lumineux utile:

3992 lm

température de couleur:

4000...4000 K

mizar M encastré frame argent 165mmLED HO 4000K 30W 4057lm 60° CRI80

Les Atouts de l'article:

Projecteur encastré fixe LED en aluminium moulé sous pression thermolaqué en revêtu par poudre argent fine matte. LED technologie innovante avec un flux lumineux sortant de 4057 lm pour 30 W, en température de couleur 4000 K. Réflecteur à facettes en aluminium, avec verre de protection. Système optique en retrait pour optimiser l’anti-éblouissement. Caractéristique de rayonnement : un faisceau ’wide flood’ en 60°. Projecteur complet incluant réflecteur et convertisseur inclus. Indice de rendu des couleurs (IRC) > 80, Évaluation intégrée de l’éblouissement (UGR) < 19. Durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE]. Indice de protection IP44, classe de protection I, Le bouclage sur demande, source lumineuse remplaçable par le fabricant, dispositif de commande remplaçable par un professionnel autorisé, Dimensions : DMxH : 165x135 mm, Découpe DMxH : 150x150 mm, Poids : 1,1 kg