Planlicht - mizar M encastré frame blanc 165mm LED HO 3000K 30W 3814lm 20° CRI80 - S34E165-WSWSP1830H12

PLANLICHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3612 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • pays de fabrication - AUTRICHE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9005833042600

Réf. Sonepar

02817304260

Réf. Fournisseur

S34E165-WSWSP1830H12

Marque

Planlicht

flux lumineux utile:

3612 lm

température de couleur:

3000...3000 K

pays de fabrication:

AUTRICHE

mizar M encastré frame blanc 165mmLED HO 3000K 30W 3814lm 20° CRI80

Un produit Planlicht

Découvrez toute la gamme Planlicht