Planlicht - mizar M encastré frame blanc 165mm LED HO 4000K 30W 3959lm 40° CRI80 - S34E165-WSWSP1840H14

PLANLICHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3824 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9005833042563

Réf. Sonepar

02817304256

Réf. Fournisseur

S34E165-WSWSP1840H14

Marque

Planlicht

flux lumineux utile:

3824 lm

température de couleur:

4000...4000 K

mizar M encastré frame blanc 165mmLED HO 4000K 30W 3959lm 40° CRI80

Les Atouts de l'article:

Projecteur encastré fixe LED en aluminium moulé sous pression thermolaqué en revêtu par poudre blanc fine matte. LED technologie innovante avec un flux lumineux sortant de 3959 lm pour 30 W, en température de couleur 4000 K. Réflecteur à facettes en aluminium, avec verre de protection. Système optique en retrait pour optimiser l’anti-éblouissement. Caractéristique de rayonnement : un faisceau ’flood’ en 40°. Projecteur complet incluant réflecteur et convertisseur inclus. Indice de rendu des couleurs (IRC) > 80, Évaluation intégrée de l’éblouissement (UGR) < 16. Durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE]. Indice de protection IP44, classe de protection I, Le bouclage sur demande, source lumineuse remplaçable par le fabricant, dispositif de commande remplaçable par un professionnel autorisé, Dimensions : DMxH : 165x135 mm, Découpe DMxH : 150x150 mm, Poids : 1,1 kg