Planlicht - mizar M encastré frame blanc 165mm LED LO 3000K 16W 1967lm 40° CRI90 - S34E165-WSWSP1930L34

PLANLICHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1643 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • flux lumineux - 1773...1773 lm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

mizar M

EAN

Réf. Sonepar

02817344859

Réf. Fournisseur

S34E165-WSWSP1930L34

Marque

Planlicht

flux lumineux utile:

1643 lm

température de couleur:

3000...3000 K

flux lumineux:

1773...1773 lm

mizar M encastré frame blanc 165mmLED LO 3000K 16W 1967lm 40° CRI90

Les Atouts de l'article:

Projecteur encastré fixe LED en aluminium moulé sous pression thermolaqué en revêtu par poudre blanc fine matte. LED technologie innovante avec un flux lumineux sortant de 1967 lm pour 16 W, en température de couleur 3000 K. Réflecteur à facettes en aluminium, avec verre de protection. Système optique en retrait pour optimiser l’anti-éblouissement. Caractéristique de rayonnement : un faisceau ’flood’ en 40°. Projecteur complet incluant réflecteur et convertisseur DALI pour gradation. Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, Évaluation intégrée de l’éblouissement (UGR) < 16. Durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE]. Indice de protection IP44, classe de protection I, Le bouclage est possible, source lumineuse remplaçable par le fabricant, dispositif de commande remplaçable par un professionnel autorisé, Dimensions : DMxH : 165x135 mm, Découpe DMxH : 150x150 mm, Poids : 1,1 kg