Planlicht - mizar M encastré frame blanc 165mm LED MO 3500K 23W 2976lm 20° CRI90 - S34E165-WSWSP1935M12

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2500 lm
température de couleur - 3500...3500 K
pays de fabrication - AUTRICHE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02817344885
Réf. Fournisseur
S34E165-WSWSP1935M12
Marque
Planlicht
flux lumineux utile:
2500 lm
température de couleur:
3500...3500 K
pays de fabrication:
AUTRICHE
mizar M encastré frame blanc 165mmLED MO 3500K 23W 2976lm 20° CRI90
Un produit Planlicht
Découvrez toute la gamme Planlicht


