Planlicht - mizar M encastré frame blanc 165mm LED VO 4000K 41W 5196lm 60° CRI90 - S34E165-WSWSP1940V36

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4143 lm
température de couleur - 4000...4000 K
pays de fabrication - AUTRICHE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02817344922
Réf. Fournisseur
S34E165-WSWSP1940V36
Marque
Planlicht
flux lumineux utile:
4143 lm
température de couleur:
4000...4000 K
pays de fabrication:
AUTRICHE
mizar M encastré frame blanc 165mmLED VO 4000K 41W 5196lm 60° CRI90
Un produit Planlicht
Découvrez toute la gamme Planlicht


