Planlicht - mizar M encastré frame noir 165mm LED HO 3500K 31W 3969lm 60° CRI90 - S34E165-SWSWP1935H16

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3372 lm
température de couleur - 3500...3500 K
flux lumineux - 2213...2213 lm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02817344757
Réf. Fournisseur
S34E165-SWSWP1935H16
Marque
Planlicht
flux lumineux utile:
3372 lm
température de couleur:
3500...3500 K
flux lumineux:
2213...2213 lm
Les Atouts de l'article:
Projecteur encastré fixe LED en aluminium moulé sous pression thermolaqué en revêtu par poudre noir fine matte. LED technologie innovante avec un flux lumineux sortant de 3969 lm pour 31 W, en température de couleur 3500 K. Réflecteur à facettes en aluminium, avec verre de protection. Système optique en retrait pour optimiser l’anti-éblouissement. Caractéristique de rayonnement : un faisceau ’wide flood’ en 60°. Projecteur complet incluant réflecteur et convertisseur inclus. Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, Évaluation intégrée de l’éblouissement (UGR) < 19. Durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE]. Indice de protection IP44, classe de protection I, Le bouclage sur demande, source lumineuse remplaçable par le fabricant, dispositif de commande remplaçable par un professionnel autorisé, Dimensions : DMxH : 165x135 mm, Découpe DMxH : 150x150 mm, Poids : 1,1 kg
Quelques mots du fabricant :
Planlicht illumine vos vies depuis 40 ans. L'Architechture depuis 1986
Un produit Planlicht
Découvrez toute la gamme Planlicht


