Planlicht - mizar M encastré frame noir 165mm LED MO 2700K 23W 2356lm 20° CRI90 - S34E165-SWSWP1927M32

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2246 lm
température de couleur - 2700...2700 K
pays de fabrication - AUTRICHE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02817344718
Réf. Fournisseur
S34E165-SWSWP1927M32
Marque
Planlicht
flux lumineux utile:
2246 lm
température de couleur:
2700...2700 K
pays de fabrication:
AUTRICHE
mizar M encastré frame noir 165mmLED MO 2700K 23W 2356lm 20° CRI90
Un produit Planlicht
Découvrez toute la gamme Planlicht


