Planlicht - mizar M encastré frame noir 165mm LED MO 4000K 15.5W 2106lm 60° CRI80 - S34E165-SWSWP1840L16

PLANLICHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2124 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • pays de fabrication - AUTRICHE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02817306633

Réf. Fournisseur

S34E165-SWSWP1840L16

Marque

Planlicht

flux lumineux utile:

2124 lm

température de couleur:

4000...4000 K

pays de fabrication:

AUTRICHE

mizar M encastré frame noir 165mmLED MO 4000K 15.5W 2106lm 60° CRI80

Un produit Planlicht

Découvrez toute la gamme Planlicht