Planlicht - mizar M encastré frame noir 165mm LED MO 4000K 23W 3101lm 60° CRI80 - S34E165-SWSWP1840M16

PLANLICHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2206 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • flux lumineux - 3090...3090 lm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9005833066248

Réf. Sonepar

02817306624

Réf. Fournisseur

S34E165-SWSWP1840M16

Marque

Planlicht

flux lumineux utile:

2206 lm

température de couleur:

4000...4000 K

flux lumineux:

3090...3090 lm

mizar M encastré frame noir 165mmLED MO 4000K 23W 3101lm 60° CRI80

Les Atouts de l'article:

Projecteur encastré fixe LED en aluminium moulé sous pression thermolaqué en revêtu par poudre noir fine matte. LED technologie innovante avec un flux lumineux sortant de 3101 lm pour 23 W, en température de couleur 4000 K. Réflecteur à facettes en aluminium, avec verre de protection. Système optique en retrait pour optimiser l’anti-éblouissement. Caractéristique de rayonnement : un faisceau ’wide flood’ en 60°. Projecteur complet incluant réflecteur et convertisseur inclus. Indice de rendu des couleurs (IRC) > 80, Évaluation intégrée de l’éblouissement (UGR) < 19. Durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE]. Indice de protection IP44, classe de protection I, Le bouclage sur demande, source lumineuse remplaçable par le fabricant, dispositif de commande remplaçable par un professionnel autorisé, Dimensions : DMxH : 165x135 mm, Découpe DMxH : 150x150 mm, Poids : 1,1 kg