Planlicht - mizar M encastré frame noir 165mm LED VO 4000K 40W 5073lm 40° CRI80 - S34E165-SWSWP1840V34

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4641 lm
température de couleur - 4000...4000 K
pays de fabrication - AUTRICHE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9005833055938
Réf. Sonepar
02817344700
Réf. Fournisseur
S34E165-SWSWP1840V34
Marque
Planlicht
flux lumineux utile:
4641 lm
température de couleur:
4000...4000 K
pays de fabrication:
AUTRICHE
mizar M encastré frame noir 165mmLED VO 4000K 40W 5073lm 40° CRI80
Un produit Planlicht
Découvrez toute la gamme Planlicht


