Planlicht - ophelia applique blanc sat. 330mm LED VO 4000K 18,5W 2288lm DALI CRI90 - F53W033-9016F1940V3S

PLANLICHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2288 lm

  • puissance du système - 18.5 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • finition du paralume - blanc

  • largeur d'encastrement - 330 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02817023254

Réf. Fournisseur

F53W033-9016F1940V3S

Marque

Planlicht

flux lumineux utile:

2288 lm

puissance du système:

18.5 W

température de couleur:

4000...4000 K

finition du paralume:

blanc

largeur d'encastrement:

330 mm

pays de fabrication:

AUTRICHE

ophelia applique blanc sat. 330mmLED VO 4000K 18,5W 2288lm DALI CRI90

Un produit Planlicht

Découvrez toute la gamme Planlicht