Planlicht - ophelia en saillie argent prism. 420mm LED HO 3000K 22W 2274lm DALI CRI90 - F53A042-9006F1930H3M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2274 lm
puissance du système - 22 W
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - argent
hauteur/profondeur d'encastrement - 420 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02817030372
Réf. Fournisseur
F53A042-9006F1930H3M
Marque
Planlicht
flux lumineux utile:
2274 lm
puissance du système:
22 W
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
argent
hauteur/profondeur d'encastrement:
420 mm
pays de fabrication:
AUTRICHE
Un produit Planlicht
Découvrez toute la gamme Planlicht


