Planlicht - ophelia en saillie blanc prism. 420mm LED HO 3000K 22W 2406lm DALI CRI90 - F53A042-9016F1930H3M

PLANLICHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2406 lm

  • puissance du système - 22 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • finition du paralume - blanc

  • largeur - 420 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02817029476

Réf. Fournisseur

F53A042-9016F1930H3M

Marque

Planlicht

flux lumineux utile:

2406 lm

puissance du système:

22 W

température de couleur:

3000...3000 K

finition du paralume:

blanc

largeur:

420 mm

pays de fabrication:

AUTRICHE

ophelia en saillie blanc prism. 420mmLED HO 3000K 22W 2406lm DALI CRI90

Un produit Planlicht

Découvrez toute la gamme Planlicht