Planlicht - ophelia en saillie di/id noir sat. 420mm LED VO 4000K 28W 3366lm DALI CRI90 - F53A042-9005F2940V3S

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3366 lm
puissance du système - 28 W
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - noir
diamètre externe - 420 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02817030586
Réf. Fournisseur
F53A042-9005F2940V3S
Marque
Planlicht
flux lumineux utile:
3366 lm
puissance du système:
28 W
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
diamètre externe:
420 mm
pays de fabrication:
AUTRICHE
Un produit Planlicht
Découvrez toute la gamme Planlicht


