Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Planlicht - ophelia susp. argent sat. 420mm LED HO 4000K 22W 2529lm DALI CRI90 - F53H042-9006F1940H3S

PLANLICHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2529 lm

  • puissance du système - 22 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - argent

  • pays de fabrication - AUTRICHE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02817026809

Réf. Fournisseur

F53H042-9006F1940H3S

Marque

Planlicht

flux lumineux utile:

2529 lm

puissance du système:

22 W

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

argent

pays de fabrication:

AUTRICHE

ophelia susp. argent sat. 420mmLED HO 4000K 22W 2529lm DALI CRI90

Un produit Planlicht

Découvrez toute la gamme Planlicht