Planlicht - ophelia susp. argent sat. 620mm LED VO 3000K 51W 6393lm DALI CRI90 - F53H062-9006F1930V3S

PLANLICHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 6393 lm

  • puissance du système - 51 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - argent

  • pays de fabrication - AUTRICHE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02817025635

Réf. Fournisseur

F53H062-9006F1930V3S

Marque

Planlicht

flux lumineux utile:

6393 lm

puissance du système:

51 W

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

argent

pays de fabrication:

AUTRICHE

ophelia susp. argent sat. 620mmLED VO 3000K 51W 6393lm DALI CRI90

Un produit Planlicht

Découvrez toute la gamme Planlicht