Planlicht - ophelia susp. blanc prism. 420mm LED VO 4000K 28W 3115lm DALI CRI90 - F53H042-9016F1940V3M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3115 lm
puissance du système - 28 W
température de couleur - 4000...4000 K
pays de fabrication - AUTRICHE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02817026368
Réf. Fournisseur
F53H042-9016F1940V3M
Marque
Planlicht
flux lumineux utile:
3115 lm
puissance du système:
28 W
température de couleur:
4000...4000 K
pays de fabrication:
AUTRICHE
ophelia susp. blanc prism. 420mmLED VO 4000K 28W 3115lm DALI CRI90
Un produit Planlicht
Découvrez toute la gamme Planlicht


