Planlicht - ophelia susp. blanc sat. 920mm LED HO 4000K 93W 12674lm CRI90 - F53H092-9016F1940H3S

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 12674 lm
puissance du système - 93 W
température de couleur - 4000...4000 K
finition du paralume - blanc
hauteur/profondeur - 920 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02817075162
Réf. Fournisseur
F53H092-9016F1940H3S
Marque
Planlicht
flux lumineux utile:
12674 lm
puissance du système:
93 W
température de couleur:
4000...4000 K
finition du paralume:
blanc
hauteur/profondeur:
920 mm
pays de fabrication:
AUTRICHE
Un produit Planlicht
Découvrez toute la gamme Planlicht


