Planlicht - ophelia susp. di/id blanc prism. 620mm LED HO 3000K 59W 7563lm DALI CRI90 - F53H062-9016F2930H3M

PLANLICHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 7563 lm

  • puissance du système - 59 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • pays de fabrication - AUTRICHE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02817030955

Réf. Fournisseur

F53H062-9016F2930H3M

Marque

Planlicht

flux lumineux utile:

7563 lm

puissance du système:

59 W

température de couleur:

3000...3000 K

pays de fabrication:

AUTRICHE

ophelia susp. di/id blanc prism. 620mmLED HO 3000K 59W 7563lm DALI CRI90

Un produit Planlicht

Découvrez toute la gamme Planlicht