Planlicht - ophelia susp. rigide argent sat. 330mm LED VO 3000K 18,5W 2036lm DALI CRI90 - F53P033-9006F1930V3S

PLANLICHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2036 lm

  • puissance du système - 18.5 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - argent

  • pays de fabrication - AUTRICHE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02817029808

Réf. Fournisseur

F53P033-9006F1930V3S

Marque

Planlicht

flux lumineux utile:

2036 lm

puissance du système:

18.5 W

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

argent

pays de fabrication:

AUTRICHE

ophelia susp. rigide argent sat. 330mmLED VO 3000K 18,5W 2036lm DALI CRI90

Un produit Planlicht

Découvrez toute la gamme Planlicht