Planlicht - ophelia susp. rigide di/id argent prism. 420mm LED HO 3000K 33W 3670lm DALI CRI9 - F53P042-9006F2930H3M

PLANLICHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3670 lm

  • puissance du système - 33 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - argent

  • pays de fabrication - AUTRICHE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02817031005

Réf. Fournisseur

F53P042-9006F2930H3M

Marque

Planlicht

flux lumineux utile:

3670 lm

puissance du système:

33 W

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

argent

pays de fabrication:

AUTRICHE

ophelia susp. rigide di/id argent prism. 420mmLED HO 3000K 33W 3670lm DALI CRI90

Un produit Planlicht

Découvrez toute la gamme Planlicht