Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Planlicht - ophelia susp. 'Y' di/id blanc prism. 420mm LED VO 4000K 41W 5095lm DALI CRI90 - F53Y042-9016F2940V3M

PLANLICHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5095 lm

  • puissance du système - 41 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • pays de fabrication - AUTRICHE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02817030246

Réf. Fournisseur

F53Y042-9016F2940V3M

Marque

Planlicht

flux lumineux utile:

5095 lm

puissance du système:

41 W

température de couleur:

4000...4000 K

pays de fabrication:

AUTRICHE

ophelia susp. 'Y' di/id blanc prism. 420mmLED VO 4000K 41W 5095lm DALI CRI90

Un produit Planlicht

Découvrez toute la gamme Planlicht