Planlicht - ophelia susp. 'Y' di/id noir sat. 620mm LED VO 4000K 76W 9673lm DALI CRI90 - F53Y062-9005F2940V3S

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 9673 lm
puissance du système - 76 W
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - noir
pays de fabrication - AUTRICHE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02817029321
Réf. Fournisseur
F53Y062-9005F2940V3S
Marque
Planlicht
flux lumineux utile:
9673 lm
puissance du système:
76 W
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
pays de fabrication:
AUTRICHE
Un produit Planlicht
Découvrez toute la gamme Planlicht


