Planlicht - ophelia susp. 'Y' noir sat. 1220mm LED VO 4000K 229W 28471lm CRI90 - F53Y122-9005F1940V3S

PLANLICHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 229 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • diamètre externe - 1220 mm

  • pays de fabrication - AUTRICHE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02817075622

Réf. Fournisseur

F53Y122-9005F1940V3S

Marque

Planlicht

puissance du système:

229 W

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

diamètre externe:

1220 mm

pays de fabrication:

AUTRICHE

ophelia susp. 'Y' noir sat. 1220mmLED VO 4000K 229W 28471lm CRI90

Un produit Planlicht

Découvrez toute la gamme Planlicht