Planlicht - ophelia susp. 'Z' di/id argent sat. 920mm LED VO 3000K 173W 20169lm CRI90 - F53Z092-9006F2930V3S

PLANLICHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 20169 lm

  • puissance du système - 173 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - argent

  • diamètre externe - 920 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02817073278

Réf. Fournisseur

F53Z092-9006F2930V3S

Marque

Planlicht

flux lumineux utile:

20169 lm

puissance du système:

173 W

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

argent

diamètre externe:

920 mm

pays de fabrication:

AUTRICHE

ophelia susp. 'Z' di/id argent sat. 920mmLED VO 3000K 173W 20169lm CRI90

Un produit Planlicht

Découvrez toute la gamme Planlicht