Planlicht - oslo encastré blanc 85mm LED 2700K 11W 972lm 55° CRI90 - 740119WS-27K-V3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9005833108429
Réf. Sonepar
02817081696
Réf. Fournisseur
740119WS-27K-V3
Marque
Planlicht
oslo encastré blanc 85mmLED 2700K 11W 972lm 55° CRI90
Les Atouts de l'article:
Rond LED encastré avec lentille satinée et blanc en Aluminium, caractéristique de rayonnement 55, indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, indice de protection IP44, Classe de protection III (sans convertisseur), Classe énergétique (EEI). Luminaire sans convertisseur, spécifications électriques de la LED : 250mA DC, 32,9V-37,7V, 8,5W. Un flux lumineux sortant de 972. Convertisseur commandable. température de couleur de 2700 K. Dimensions DMxH : 0085x075 mm, Découpe DMxH : 75x090 mm, Poids : 0,2 kg
Quelques mots du fabricant :
Planlicht illumine vos vies depuis 40 ans. L'Architechture depuis 1986
Les Atouts de l'article:
Rond LED encastré avec lentille satinée et blanc en Aluminium, caractéristique de rayonnement 55, indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, indice de protection IP44, Classe de protection III (sans convertisseur), Classe énergétique (EEI). Luminaire sans convertisseur, spécifications électriques de la LED : 250mA DC, 32,9V-37,7V, 8,5W. Un flux lumineux sortant de 972. Convertisseur commandable. température de couleur de 2700 K. Dimensions DMxH : 0085x075 mm, Découpe DMxH : 75x090 mm, Poids : 0,2 kg
Quelques mots du fabricant :
Planlicht illumine vos vies depuis 40 ans. L'Architechture depuis 1986
Un produit Planlicht
Découvrez toute la gamme Planlicht


