Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Planlicht - oslo encastré blanc 85mm LED 3000K 11W 1028lm 55° CRI90 - 740119WS-30K-V3

PLANLICHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9005833104711

Réf. Sonepar

02817310471

Réf. Fournisseur

740119WS-30K-V3

Marque

Planlicht

oslo encastré blanc 85mmLED 3000K 11W 1028lm 55° CRI90

Les Atouts de l'article:

Rond LED encastré avec lentille satinée et blanc en Aluminium, caractéristique de rayonnement 55, indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, indice de protection IP44, Classe de protection III (sans convertisseur), Classe énergétique (EEI). Luminaire sans convertisseur, spécifications électriques de la LED : 250mA DC, 32,9V-37,7V, 8,5W. Un flux lumineux sortant de 1028. Convertisseur commandable. température de couleur de 3000 K. Dimensions DMxH : 0085x075 mm, Découpe DMxH : 75x090 mm, Poids : 0,2 kg

Quelques mots du fabricant :

Planlicht illumine vos vies depuis 40 ans. L'Architechture depuis 1986

Un produit Planlicht

Découvrez toute la gamme Planlicht