Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Planlicht - p.forty en saillie noir sat. 1134mm LED LO 3000K 14.7W 1664lm non-dim - P40A113-9005C1830L1S

PLANLICHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1645 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9005833028369

Réf. Sonepar

02817031421

Réf. Fournisseur

P40A113-9005C1830L1S

Marque

Planlicht

flux lumineux utile:

1645 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

p.forty en saillie noir sat. 1134mmLED LO 3000K 14.7W 1664lm non-dim

Les Atouts de l'article:

Luminaire profilé LED de grande qualité, en aluminium extrudé avec surface thermolaquée en noir ’RAL9005’, structure fine mate, pour montage en saillie ou en version 'Vario' pour montage encastré dans faux plafonds (de 10 à 50 mm d’épaisseur), au moyen d’un étrier d’encastrement (vendu séparément), comme option encastré réglable en hauteur variable, et pour éclairage direct. Diffuseur en PMMA satiné pour un éclairage homogène. Raccordement électrique par 3 pôles utilisés, embouts inclus. Luminaire équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 113 lm par W et une flux lumineux sortant de 1664 lm lm pour 14.7 W, en température de couleur 3000 K. Alimentation LED à courant constant commutable intégrée, ’Melanopic Ratio’ = (0,538), evaluation de l’éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 25, UGR efficace 4H8H: C 0° = 24.9, C 90° = 24.7, Indice de rendu des couleurs (IRC) > 80. Tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Groupe de risque RG0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h, Indice de protection IP20, classe de protection I. RGB-W disponibles comme composants supplémentaires. Sur demande également en version d’éclairage d’urgence, batterie 3h. Option de commutateur : A, des solutions individuelles personnalisées sont possibles avec des éléments compatibles : inserts anto+ et inserts zenit S. source lumineuse remplaçable par un professionnel autorisé, dispositif de commande remplaçable par un professionnel autorisé, Dimensions LxlxH : 1134x44x82 mm, pour la version encastré : Découpe LxlxH : 1139x49x100 mm pour une épaisseur de plafond d'exactement 12 mm, poids : 2,1 kg

Quelques mots du fabricant :

Planlicht illumine vos vies depuis 40 ans. L'Architechture depuis 1986

Un produit Planlicht

Découvrez toute la gamme Planlicht