Planlicht - p.thirty applique blanc di/id U 15mm LED HO 3000K 44W 5619lm CRI90 1457mm - P30W145-9016C2930H3U

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 5619 lm
puissance du système - 44 W
température de couleur - 3000...3000 K
finition du paralume - blanc
diamètre externe - 15 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02817058773
Réf. Fournisseur
P30W145-9016C2930H3U
Marque
Planlicht
flux lumineux utile:
5619 lm
puissance du système:
44 W
température de couleur:
3000...3000 K
finition du paralume:
blanc
diamètre externe:
15 mm
largeur d'encastrement:
1457 mm
Les Atouts de l'article:
Luminaire LED de grande qualité, en aluminium extrudé avec surface thermolaquée en blanc ’RAL9016’, structure fine mate, pour montage mural, 2 supports muraux, Déport du mur (profondeur) = 14 mm inclus et pour éclairage direct/indirect, Diffusion directe de la lumière par un diffuseur satiné en PMMA en forme de U (15 mm de haut). Un couvercle indirect en polycarbonate transparent est disponible comme accessoire, son utilisation (en option) influence la distribution de la lumière et réduit le flux lumineux de 159 lm. Raccordement électrique par 3 pôles utilisés, embouts et 2 supports muraux, Déport du mur (profondeur) = 14 mm et graduable avec driver LED DALI à courant constant inclus. Luminaire équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 128 lm par W et un flux lumineux sortant de 5619 lm pour 44 W, en température de couleur 3000 K, Evaluation de l'éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 22, ’Melanopic Ratio’ = (0,57), indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, indice de protection IP20, classe de protection I, Groupe de risque RG0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE]. Des câbles design de différentes longueurs et couleurs sont disponibles en option pour l’alimentation, des solutions individuelles personnalisées sont possibles avec des éléments compatibles : p.thirty segments linéaire, p.thirty segments en forme de L horizontal et vertical, p.thirty segments en forme de T ou X horizontal. source lumineuse remplaçable par le fabricant, dispositif de commande remplaçable par un professionnel autorisé, Dimensions LxlxH : 1457x31x050 mm, poids : 1,2 kg
Quelques mots du fabricant :
Planlicht illumine vos vies depuis 40 ans. L'Architechture depuis 1986
Un produit Planlicht
Découvrez toute la gamme Planlicht


