Planlicht - p.thirty applique blanc U 15mm LED HO 4000K 21W 2458lm CRI90 1187mm - P30W118-9016C1940H3U

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2458 lm
puissance du système - 21 W
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - blanc
diamètre externe - 1187 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02817059984
Réf. Fournisseur
P30W118-9016C1940H3U
Marque
Planlicht
flux lumineux utile:
2458 lm
puissance du système:
21 W
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
blanc
diamètre externe:
1187 mm
diamètre d'encastrement:
15 mm
Les Atouts de l'article:
Luminaire LED de grande qualité, en aluminium extrudé avec surface thermolaquée en blanc ’RAL9016’, structure fine mate, pour montage mural, 2 supports muraux, Déport du mur (profondeur) = 14 mm inclus et pour éclairage directDiffusion directe de la lumière par un diffuseur satiné en PMMA en forme de U (15 mm de haut). Raccordement électrique par 3 pôles utilisés, embouts et 2 supports muraux, Déport du mur (profondeur) = 14 mm et graduable avec driver LED DALI à courant constant inclus. Luminaire équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 117 lm par W et un flux lumineux sortant de 2458 lm pour 21 W, en température de couleur 4000 K, Evaluation de l'éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 25, ’Melanopic Ratio’ = (0,754), indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, indice de protection IP20, classe de protection I, Groupe de risque RG0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE]. Des câbles design de différentes longueurs et couleurs sont disponibles en option pour l’alimentation, des solutions individuelles personnalisées sont possibles avec des éléments compatibles : p.thirty segments linéaire, p.thirty segments en forme de L horizontal et vertical, p.thirty segments en forme de T ou X horizontal. source lumineuse, dispositif de commande, Dimensions LxlxH : 1187x31x050 mm, poids : 1,0 kg
Quelques mots du fabricant :
Planlicht illumine vos vies depuis 40 ans. L'Architechture depuis 1986
Un produit Planlicht
Découvrez toute la gamme Planlicht


