Planlicht - p.thirty en saillie blanc IP44 sat. LED HO 3000K 25W 2769lm CRI90 1457mm - P30A145-9016P1930H3S

PLANLICHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2769 lm

  • puissance du système - 25 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP44

  • finition du paralume - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02817058858

Réf. Fournisseur

P30A145-9016P1930H3S

Marque

Planlicht

flux lumineux utile:

2769 lm

puissance du système:

25 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP44

finition du paralume:

blanc

largeur d'encastrement:

1457 mm

pays de fabrication:

AUTRICHE

p.thirty en saillie blanc IP44 sat.LED HO 3000K 25W 2769lm CRI90 1457mm

Un produit Planlicht

Découvrez toute la gamme Planlicht